text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 10.9 M24X130

  1. Numar articol 04104.240.130
  2. EAN 8715494454674
  3. UBB 500614318003
  4. UNSPSC 31161620
Diametru (d-D) M24
Lungime (L) (mm) 130
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Descarcă CAD