text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, traficul rutier foarte aglomerat de la granite precum si masurile de siguranta luate de tarile afectate de corona virus pot provoca intarzieri ale transportului dvs. !

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 10.9 M20X70

  1. NUMAR ARTICOL 04104.200.070
  2. EAN 8715494454599
  3. UBB 500614317278
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M20
Lungime (L) (mm) 70
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Descarcă CAD