text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat, pasivat galben 10.9 M16X70

  1. Numar articol 04104.160.070
  2. EAN 8715493175747
  3. UBB 953351910377
  4. UNSPSC 31161620
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) (mm) 70
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Descarcă CAD