text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M6X30

  1. NUMAR ARTICOL 01224.060.030
  2. EAN 8717077232525
  3. UBB 500648268653
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 500
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 30
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III)
Filete Filet metric
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Descarcă CAD