text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Dreapta Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M24X200

  1. NUMAR ARTICOL 01221.240.200
  2. EAN 8717077202924
  3. UBB 500648089968
  4. UNSPSC 31161620
Diametru (d-D) M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24 , M24
Lungime (L) (mm) 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200 , 200
Clasă 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III)
Filete Filet metric
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 931

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36