text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel 25CrMo4+QT Simplu pentru vase de presiune M16X70

  1. NUMAR ARTICOL 23015.160.070
  2. EAN 8717077221970
  3. UBB 500648377710
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) (mm) 70
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare pentru vase de presiune
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Material tehnic 25CrMo4+QT
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
Info
  • Aprobat pentru utilizarea în conformitate cu Directiva privind Echipamentele sub Presiune (PED).
  • Certificat EN 10204 3.1 disponibil la cerere contra cost.
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Descarcă CAD