text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M12X40/S=19

  1. NUMAR ARTICOL 01200.120.040
  2. EAN 8715494503556
  3. UBB 500621729655
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 19
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
k 7.5
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
s 19
P 1.75
  1. Descarcă CAD