text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X40/S=17

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.040
  2. EAN 8715492025432
  3. UBB 950351145863
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 17
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

P 1.50
s 17
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
  1. Descarcă CAD