text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X240/S=17

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.240
  2. EAN 8715493753556
  3. UBB 955351314781
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 240
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 17
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): L≤125mm 26
b (min.): L>200mm 45
s 17
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
k 6.4
P 1.50
  1. Descarcă CAD