text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X200/S=17

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.200
  2. EAN 8715492025791
  3. UBB 950351147760
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 200
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 17
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 6.4
s 17
P 1.50
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
b (min.): L>200mm 45
  1. Descarcă CAD