text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X190/S=17

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.190
  2. EAN 8715494503549
  3. UBB 500621729572
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 190
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 17
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 6.4
b (min.): L≤125mm 26
P 1.50
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
s 17
  1. Descarcă CAD