text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X170/S=17

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.170
  2. EAN 8715492025777
  3. UBB 952351327277
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 170
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 17
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): L>200mm 45
P 1.50
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
s 17
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
  1. Descarcă CAD