text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X150/S=17

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.150
  2. EAN 8715492025746
  3. UBB 950351147430
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 150
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 17
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

s 17
b (min.): L≤125mm 26
b (min.): L>200mm 45
P 1.50
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
k 6.4
  1. Descarcă CAD