text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat 8.8 M10X120/S=17

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.120
  2. EAN 8715492025708
  3. UBB 950351147190
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 120
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 17
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 6.4
P 1.50
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
s 17
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
  1. Descarcă CAD