text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M22X120/S=32

  1. NUMAR ARTICOL 01220.220.120
  2. EAN 8715492034816
  3. UBB 954351243835
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M22
Lungime (L) (mm) 120
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
Lăţime de cheie 32
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

k 14
P 2.50
b (min.): L>200mm 69
b (min.): 125mm<L≤200mm 56
s 32
b (min.): L≤125mm 50
  1. Descarcă CAD