text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M14X55/S=22

  1. NUMAR ARTICOL 01220.140.055
  2. EAN 8715492033987
  3. UBB 952351204336
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M14
Lungime (L) (mm) 55
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
Lăţime de cheie 22
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): L>200mm 53
P 2
s 22
b (min.): L≤125mm 34
b (min.): 125mm<L≤200mm 40
k 8.8
  1. Descarcă CAD