text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M14X130/S=22

  1. NUMAR ARTICOL 01220.140.130
  2. EAN 8715492034083
  3. UBB 954351335094
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M14
Lungime (L) (mm) 130
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
Lăţime de cheie 22
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): L≤125mm 34
P 2
b (min.): L>200mm 53
k 8.8
b (min.): 125mm<L≤200mm 40
s 22
  1. Descarcă CAD