text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M12X160/S=19

  1. NUMAR ARTICOL 01220.120.160
  2. EAN 8715492033895
  3. UBB 953351866801
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 160
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
Lăţime de cheie 19
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): L>200mm 49
P 1.75
k 7.5
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
s 19
b (min.): L≤125mm 30
  1. Descarcă CAD