text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M10X200/S=17

  1. NUMAR ARTICOL 01220.100.200
  2. EAN 8715492033680
  3. UBB 952351904778
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 200
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
Lăţime de cheie 17
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): L>200mm 45
P 1.50
k 6.4
b (min.): L≤125mm 26
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
s 17
  1. Descarcă CAD