text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 10.9 M14X100/S=22

  1. Numar articol 04104.140.100
  2. EAN 8715494454513
  3. UBB 500614316445
  4. UNSPSC 31161620
Diametru (d-D) M14
Lungime (L) (mm) 100
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 22
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Descarcă CAD