text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincat, pasivat galben 10.9 M12X60/S=19

  1. Numar articol 04104.120.060
  2. EAN 8715493175440
  3. UBB 953351909064
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 60
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descarcă CAD