text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M6X55

  1. NUMAR ARTICOL 01226.060.055
  2. EAN 8717077050341
  3. UBB 500645007005
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 55
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Descarcă CAD