text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 M10X50

  1. Numar articol 04105.100.050
  2. EAN 8715494439107
  3. UBB 500505560887
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 50
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 17
Info
  • Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Descarcă CAD