text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, traficul rutier foarte aglomerat de la granite precum si masurile de siguranta luate de tarile afectate de corona virus pot provoca intarzieri ale transportului dvs. !

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 10.9 DIN 931 M24X120

  1. NUMAR ARTICOL 04105.240.120
  2. EAN 8715494440608
  3. UBB 500505565670
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M24
Lungime (L) (mm) 120
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare DIN 931
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete Filet metric
Info
  • Un înveliş cu foiţă de zinc elimină riscul fragilităţii acide.
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Descarcă CAD