text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M6X80

  1. NUMAR ARTICOL 01000.060.080
  2. EAN 8715492007148
  3. UBB 950351003047
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 200
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
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 80
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Descarcă CAD