text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M64X320

  1. NUMAR ARTICOL 01000.640.320
  2. EAN 8715492012708
  3. UBB 950351038944
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
Diametru (d-D) M64
Lungime (L) (mm) 320
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 140
b (min.): L>200mm 153
k 40
P 6
s 95
  1. Descarcă CAD