text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M5X50

  1. NUMAR ARTICOL 01000.050.050
  2. EAN 8715492006943
  3. UBB 950351001710
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 200
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
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 50
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
k 3.5
P 0.80
s 8
  1. Descarcă CAD