text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M56X360

  1. NUMAR ARTICOL 01000.560.360
  2. EAN 8715492012548
  3. UBB 950351037466
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
Diametru (d-D) M56
Lungime (L) (mm) 360
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 124
b (min.): L>200mm 137
k 35
P 5.50
s 85
  1. Descarcă CAD