text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M56X280

  1. NUMAR ARTICOL 01000.560.280
  2. EAN 8715492012500
  3. UBB 950351037201
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
Diametru (d-D) M56
Lungime (L) (mm) 280
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 124
b (min.): L>200mm 137
k 35
P 5.50
s 85
  1. Descarcă CAD