text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M52X180

  1. NUMAR ARTICOL 01000.520.180
  2. EAN 8715492012326
  3. UBB 950351036054
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
Diametru (d-D) M52
Lungime (L) (mm) 180
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 116
b (min.): L>200mm 119
k 33
P 5
s 80
  1. Descarcă CAD