text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M48X240

  1. NUMAR ARTICOL 01000.480.240
  2. EAN 8715492012173
  3. UBB 950351035486
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
Diametru (d-D) M48
Lungime (L) (mm) 240
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 108
b (min.): L>200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
k 30
P 5
s 75
  1. Descarcă CAD