text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M48X220

  1. NUMAR ARTICOL 01000.480.220
  2. EAN 8715492012166
  3. UBB 952351210929
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
Diametru (d-D) M48
Lungime (L) (mm) 220
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 108
b (min.): L>200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
k 30
P 5
s 75
  1. Descarcă CAD