text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M42X340

  1. NUMAR ARTICOL 01000.420.340
  2. EAN 8715492011763
  3. UBB 952351209871
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
Diametru (d-D) M42
Lungime (L) (mm) 340
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 96
b (min.): L>200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
k 26
P 4.50
s 65
  1. Descarcă CAD