text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M42X200

  1. NUMAR ARTICOL 01000.420.200
  2. EAN 8715492011688
  3. UBB 950351032905
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
Diametru (d-D) M42
Lungime (L) (mm) 200
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 96
b (min.): L>200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
k 26
P 4.50
s 65
  1. Descarcă CAD