text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M39X160

  1. NUMAR ARTICOL 01000.390.160
  2. EAN 8715492011435
  3. UBB 950351031188
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
Diametru (d-D) M39
Lungime (L) (mm) 160
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 90
b (min.): L>200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
k 25
P 4
s 60
  1. Descarcă CAD