text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M36X260

  1. NUMAR ARTICOL 01000.360.260
  2. EAN 8715492011206
  3. UBB 950351029877
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 2
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
Diametru (d-D) M36
Lungime (L) (mm) 260
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55
  1. Descarcă CAD