text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M36X190

  1. NUMAR ARTICOL 01000.360.190
  2. EAN 8715492011138
  3. UBB 950351029463
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 2
Exclusiv împachetare
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
Diametru (d-D) M36
Lungime (L) (mm) 190
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 84
b (min.): L>200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
k 22.5
P 4
s 55
  1. Descarcă CAD