text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M33X140

  1. NUMAR ARTICOL 01000.330.140
  2. EAN 8715492010810
  3. UBB 950351027145
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 5
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
Diametru (d-D) M33
Lungime (L) (mm) 140
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 78
b (min.): L>200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
k 21
P 3.50
s 50
  1. Descarcă CAD