text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M30X300

  1. NUMAR ARTICOL 01000.300.300
  2. EAN 8715492010643
  3. UBB 950351025990
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 5
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
Diametru (d-D) M30
Lungime (L) (mm) 300
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
k 18.7
P 3.50
s 46
  1. Descarcă CAD