text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M27X170

  1. NUMAR ARTICOL 01000.270.170
  2. EAN 8715492010254
  3. UBB 950351022922
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 5
Exclusiv împachetare
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
Diametru (d-D) M27
Lungime (L) (mm) 170
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Descarcă CAD