text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M24X380

  1. NUMAR ARTICOL 01000.240.380
  2. EAN 8715492010094
  3. UBB 950351021692
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 5
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
Diametru (d-D) M24
Lungime (L) (mm) 380
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
k 15
P 3
s 36
  1. Descarcă CAD