text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M22X240

  1. NUMAR ARTICOL 01000.220.240
  2. EAN 8715492009685
  3. UBB 950351019225
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 5
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
Lăţime de cheie 32
Diametru (d-D) M22
Lungime (L) (mm) 240
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 32
  1. Descarcă CAD