text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M20X70

  1. NUMAR ARTICOL 01000.200.070
  2. EAN 8715492009166
  3. UBB 950351015595
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
Diametru (d-D) M20
Lungime (L) (mm) 70
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Descarcă CAD