text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M18X300

  1. NUMAR ARTICOL 01000.180.300
  2. EAN 8715492009098
  3. UBB 950351015348
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 10
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
Diametru (d-D) M18
Lungime (L) (mm) 300
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Descarcă CAD