text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M18X140

  1. NUMAR ARTICOL 01000.180.140
  2. EAN 8715492008978
  3. UBB 950351014432
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
Diametru (d-D) M18
Lungime (L) (mm) 140
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
P 2.50
s 27
  1. Descarcă CAD