text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M16X260

  1. NUMAR ARTICOL 01000.160.260
  2. EAN 8715492008749
  3. UBB 950351013103
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 10
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
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) (mm) 260
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24
  1. Descarcă CAD