text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M14X200

  1. NUMAR ARTICOL 01000.140.200
  2. EAN 8715492008435
  3. UBB 950351011206
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
Lăţime de cheie 22
Diametru (d-D) M14
Lungime (L) (mm) 200
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
P 2
s 22
  1. Descarcă CAD