text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 8.8 M12X200

  1. NUMAR ARTICOL 01000.120.200
  2. EAN 8715492008152
  3. UBB 950351009168
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
Lăţime de cheie 19
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 200
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descarcă CAD