text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, traficul rutier foarte aglomerat de la granite precum si masurile de siguranta luate de tarile afectate de corona virus pot provoca intarzieri ale transportului dvs. !

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Simplu 12.9 DIN 931 M6X40

  1. NUMAR ARTICOL 04108.060.040
  2. EAN 8715493849549
  3. UBB 955351407437
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 12.9
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare DIN 931
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
k 4
P 1
s 10
  1. Descarcă CAD