text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN ≈931 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M12X60/50

  1. NUMAR ARTICOL 56090.120.060
  2. EAN 8715492860279
  3. UBB 952351070422
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
b 50
Clasă 6.6
Culoare Alb
Diametru (d-D) M12
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Lungime (L) (mm) 60
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 19
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4014
DIN ≈931
NF ≈E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
P 1.75
s 19
  1. Descarcă CAD